FDN D200-20-40-R12 Freză cu disc de tăiere pe 3 fețe, tip flanșă

Cod articol: 3100780
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIQUAD
Tip produs Freză-disc

Identificare și clasificare

Cod articol 3100780
EAN / GTIN 7291075096026
Număr producător 3100780
L-Număr L23980 2892

Descriere

Descriere:

Freză cu disc de tăiere pe 3 fețe, tip flanșă

Caracteristică:

  • Tipul arborelui E
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 62 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 200 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 16
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 20 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 16
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 92 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): QDMT 1205PDN-RM
  • Lungime totală (OAL): 63 mm
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 8
  • Lungime utilă (LU): 41 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIQUAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături