LNAT 1506PN-W IC910 Plăcuţe de șlefuire cu prindere tangențială

Cod articol: 5603019
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TANGMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5603019
EAN / GTIN 7291075224412
Număr producător 5603019
L-Număr L23970 31

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de șlefuire cu prindere tangențială

Caracteristică:

  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.18 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 13.85 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 5.97 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.1 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANGMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături