OFMR 0704-AETN IC928 HELIOCTO, freză octogonală WSP, unghi de atac pozitiv. Pentru oțel inoxidabil și aliaje rezistente la căldură.

Cod articol: 5602986
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIOCTO
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5602986
EAN / GTIN 7291075118001
Număr producător 5602986
L-Număr L23910 201

Descriere

Descriere:

HELIOCTO, freză octogonală WSP, unghi de atac pozitiv. Pentru oțel inoxidabil și aliaje rezistente la căldură.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.6 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5.3 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 17.8 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 135 Grade
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.55 mm
  • Numărul de muchii de tăiere: 8

Din aceeași serie "HELIOCTO" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături