HM90 APCT 100302R-PDR IC28 Plăcuţe cu muchie de tăiere ascuțită pentru operații de finisare și finisare

Cod articol: 5602958
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELI2000
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5602958
EAN / GTIN 7291075117165
Număr producător 5602958
L-Număr L23910 167

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu muchie de tăiere ascuțită pentru operații de finisare și finisare

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 10.1 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9.8 mm
  • Figura 1
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 11.66 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.53 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 6.96 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.12 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.06 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELI2000" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături