RFMW 1905 IC328 Plăcuţe rotunde pentru frezare cu șanfrenuri de protecție

Cod articol: 5602138
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIOCTO
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5602138
EAN / GTIN 7291075110203
Număr producător 5602138
L-Număr L23910 965

Descriere

Descriere:

Plăcuţe rotunde pentru frezare cu șanfrenuri de protecție

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 9.87 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.45 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.25 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.15 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 8

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIOCTO" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături