SCMW 120408 IC20 Plăcuţe pătrate, cu unghi de degajare pozitiv de 7°, pentru materiale pentru piese de prelucrat cu așchiere scurtă.

Cod articol: 5600111
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5600111
EAN / GTIN 7291075066081
Număr producător 5600111
L-Număr L23950 379

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pătrate, cu unghi de degajare pozitiv de 7°, pentru materiale pentru piese de prelucrat cu așchiere scurtă.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: W
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 12.7 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 5.5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături