CNMA 160612 IC4028 Plăcuţe cu două fețe, negativă, rombică, de 80°, pentru prelucrarea pieselor cu așchiere scurtă, cum ar fi fonta

Cod articol: 5598500
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5598500
    EAN / GTIN 7291075040685
    Număr producător 5598500
    L-Număr L23950 1542

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţă cu două fețe, negativă, rombică, de 80°, pentru prelucrarea pieselor cu așchiere scurtă, cum ar fi fonta

    Caracteristică:

    • Tip de spărgător de aşchii: A
    • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
    • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 16.12 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 10 mm
    • Diametrul găurii de prindere (D1): 6.35 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 15.88 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 6.35 mm
    • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.8 mm/rev
    • Adâncime minimă de tăiere: 2 mm
    • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.1 mm/rev

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături