WNMG 080412-VL IC908 Plăcuţe trigonală cu două fețe cu formator de așchii pentru prelucrarea aliajelor foarte rezistente la căldură și a supapelor din oțel inoxidabil. Aliaje și supape din oțel inoxidabil

Cod articol: 5592992
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5592992
EAN / GTIN 7291075172416
Număr producător 5592992
L-Număr L23950 1710

Descriere

Descriere:

Plăcuţe trigonală cu două fețe cu formator de așchii pentru prelucrarea aliajelor foarte rezistente la căldură și a supapelor din oțel inoxidabil. Aliaje și supape din oțel inoxidabil

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: VL
  • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 8.7 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4.5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.25 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 1 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.12 mm/rev