SNMA 190616 IC428 Plăcuțe pătrate, negative, cu două fețe, fără formator de așchii, pentru materiale cu așchiere scurtă pentru piese de prelucrat

Cod articol: 5591973
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5591973
EAN / GTIN 7291075072891
Număr producător 5591973
L-Număr L23950 1490

Descriere

Descriere:

Plăcuțe pătrate, negative, cu două fețe, fără formator de așchii, pentru materiale cu așchiere scurtă pentru piese de prelucrat

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: A
  • Raza la colţ (RE): 1.6 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 19.05 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 10 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 7.94 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 19.05 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.35 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.6 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 2.5 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.1 mm/rev