RCMT 10T3M0-14 IC354 Plăcuţe rotundă, pozitivă, cu un unghi de degajare de 7° pentru finisare în operațiunile de strunjire a profilurilor pe o gamă largă de materiale pentru piese de prelucrat

Cod articol: 5591224
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5591224
EAN / GTIN 7291075063752
Număr producător 5591224
L-Număr L23950 1261

Descriere

Descriere:

Plăcuţe rotundă, pozitivă, cu un unghi de degajare de 7° pentru finisare în operațiunile de strunjire a profilurilor pe o gamă largă de materiale pentru piese de prelucrat

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: 14
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 4.4 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 10 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.97 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.5 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 1.5 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.3 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături