Set de hârtie de şlefuit, 10 buc. Perforaţie 10x 80

Cod articol: 557620 80
Setați prețul 10 buc. (66,92 € / 1 Square metre)
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Granulaţie 80
Grad de fineţe grosier
Lăţime 115 mm
Lungime 107 mm
Număr de orificii de aspirare 10
Număr de discuri de şlefuit 10
Tip produs Hârtie abrazivă cu scai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 557620 80
EAN / GTIN 4002395384778
Număr producător 4932430816

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Hârtie E stabilă, tenace, acoperită cu corindon. Rezistenţă foarte mare la rupere.
Partea dorsală cu prindere prindere cu scai pentru o schimbare rapidă a foii.

Aplicaţie:

Şlefuirea metalului şi lemnului de esenţă tare.
Sistem special de găuri pentru șlefuitor cu vibraţii Cod 077326 SPS140.