Set de hârtie de şlefuit, 10 buc. Perforaţie 10x 120

Cod articol: 557620 120
Setați prețul 10 buc. (66,92 € / 1 Square metre)
La cerere
În stoc
101 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Granulaţie 120
Grad de fineţe mediu
Lăţime 115 mm
Lungime 107 mm
Număr de orificii de aspirare 10
Număr de discuri de şlefuit 10
Tip produs Hârtie abrazivă cu scai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 557620 120
EAN / GTIN 4058546476328
Număr producător 4932430817

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Hârtie E stabilă, tenace, acoperită cu corindon. Rezistenţă foarte mare la rupere.
Partea dorsală cu prindere prindere cu scai pentru o schimbare rapidă a foii.

Aplicaţie:

Şlefuirea metalului şi lemnului de esenţă tare.
Sistem special de găuri pentru șlefuitor cu vibraţii Cod 077326 SPS140.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.