Set de hârtie de şlefuit, 10 buc. Perforaţie 10x 240

Cod articol: 557620 240
Setați prețul 10 buc. (66,92 € / 1 Square metre)
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Granulaţie 240
Grad de fineţe fin
Lăţime 115 mm
Lungime 107 mm
Număr de orificii de aspirare 10
Număr de discuri de şlefuit 10
Tip produs Hârtie abrazivă cu scai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 557620 240
EAN / GTIN 4058546476335
Număr producător 4932430818

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Hârtie E stabilă, tenace, acoperită cu corindon. Rezistenţă foarte mare la rupere.
Partea dorsală cu prindere prindere cu scai pentru o schimbare rapidă a foii.

Aplicaţie:

Şlefuirea metalului şi lemnului de esenţă tare.
Sistem special de găuri pentru șlefuitor cu vibraţii Cod 077326 SPS140.