Pânză abrazivă (A) robustă, foarte flexibilă 80

Cod articol: 556790 80
(17,50 € / 1 Square metre)

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,12 € / buc.
    (17,50 € / 1 Square metre)
  • de la 50 buc.
    0,93 € / buc.
    (14,53 € / 1 Square metre)
La cerere
În stoc
2.261 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Corindon
Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 80
Grad de fineţe grosier
Lăţimea foii abrazive 280 mm
Lungimea foii abrazive 230 mm
Tip produs Pânză abrazivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 556790 80
EAN / GTIN 4045197807755
Număr producător 556790 80

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Ţesătură de bumbac deasă, robustă şi foarte flexibilă (rezistentă la ulei şi petrol) acoperită uniform cu corindon normal (A) cu liant de răşină sintetică. Ajustare ideală la geometriile pieselor. Fără franjurare, cea mai mare putere de şlefuire şi durabilitate mare. Dimensiune foaie 230×280 mm.
Pânză abrazivă foarte robustă şi extrem de flexibilă (rezistentă la ulei şi petrol). Se adaptează ideal la geometria piesei. Se poate rupe longitudinal şi cu muchii curate, fără a se destrăma.

Aplicaţie:

Aplicabil universal, în principal pentru şlefuire manuală (Bloc de cauciuc Cod 557600).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături