Pânză abrazivă (A) robustă, foarte flexibilă 180

Cod articol: 556790 180
(17,34 € / 1 Square metre)

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,11 € / buc.
    (17,34 € / 1 Square metre)
  • de la 50 buc.
    0,93 € / buc.
    (14,53 € / 1 Square metre)
La cerere
În stoc
1.897 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Material abraziv Corindon
    Prescurtare pentru material abraziv A
    Granulaţie 180
    Grad de fineţe fin
    Lăţimea foii abrazive 280 mm
    Lungimea foii abrazive 230 mm
    Tip produs Pânză abrazivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 556790 180
    EAN / GTIN 4045197807793
    Număr producător 556790 180

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    Oţel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastic, GRP
     
    Lemn
     
    Lăcuit
     
    Uni
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Ţesătură de bumbac deasă, robustă şi foarte flexibilă (rezistentă la ulei şi petrol) acoperită uniform cu corindon normal (A) cu liant de răşină sintetică. Ajustare ideală la geometriile pieselor. Fără franjurare, cea mai mare putere de şlefuire şi durabilitate mare. Dimensiune foaie 230×280 mm.
    Pânză abrazivă foarte robustă şi extrem de flexibilă (rezistentă la ulei şi petrol). Se adaptează ideal la geometria piesei. Se poate rupe longitudinal şi cu muchii curate, fără a se destrăma.

    Aplicaţie:

    Aplicabil universal, în principal pentru şlefuire manuală (Bloc de cauciuc Cod 557600).

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături