DNMG 150612-F3M IC6025 Plăcuţe cu două fețe, rombice de 55° pentru finisarea oțelului inoxidabil și a oțelului carbon cu conținut scăzut de C

Cod articol: 5567876
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5567876
EAN / GTIN 7291075341935
Număr producător 5567876
L-Număr L23950 407

Descriere

Descriere:

Plăcuţă cu două fețe, rombice de 55° pentru finisarea oțelului inoxidabil și a oțelului carbon cu conținut scăzut de C

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: F3M
  • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 15.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2.5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.35 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.5 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.2 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.15 mm/rev