SNMG 120404-VL IC806 Plăcuţe pătrată negativă cu două fețe negative cu formator de așchii pentru prelucrarea aliajelor cu rezistență termică ridicată și a supapelor din oțel inoxidabil

Cod articol: 5567600
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5567600
EAN / GTIN 7291075196382
Număr producător 5567600
L-Număr L23950 1356

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pătrată negativă cu două fețe negative cu formator de așchii pentru prelucrarea aliajelor cu rezistență termică ridicată și a supapelor din oțel inoxidabil

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: VL
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 12.7 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.25 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 1 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.1 mm/rev