DNMG 150408-M3P IC8150 Plăcuţe cu două fețe, rombică de 55° pentru prelucrarea medie a oțelului

Cod articol: 5567484
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5567484
EAN / GTIN 7291075329834
Număr producător 5567484
L-Număr L23950 1120

Descriere

Descriere:

Plăcuţă cu două fețe, rombică de 55° pentru prelucrarea medie a oțelului

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: M3P
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 15.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.5 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.5 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.15 mm/rev