TNMX 220712-M4MW IC6015 Plăcuțe triunghiulare cu două fețe cu muchie de tăiere elicoidală mare pentru rate ridicate de îndepărtare a metalului la prelucrarea oțelului inoxidabil

Cod articol: 5567448
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELITURNLD
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5567448
EAN / GTIN 7291075320633
Număr producător 5567448
L-Număr L23950 1701

Descriere

Descriere:

Plăcuțe triunghiulare cu două fețe cu muchie de tăiere elicoidală mare pentru rate ridicate de îndepărtare a metalului la prelucrarea oțelului inoxidabil

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: HMW
  • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 22 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 7.94 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.5 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 3 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.18 mm/rev

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELITURNLD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături