{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material abraziv | Carbură de siliciu (SiC) | |
Prescurtare pentru material abraziv | SiC | |
Grad de duritate | foarte dur | |
Grad de fineţe | extra grosier | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | |
⌀ discurilor | 150 mm | |
Grosime | 15 mm | |
⌀ găurii | 13 mm | |
Turaţie recomandată | 4.000 min-1 | |
Tip produs | Material abraziv de curăţare grosieră |
Cod articol | 555934 150 | |
EAN / GTIN | 68410001133739 | |
Număr producător | 7100176347 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disc de curăţare grosieră (SiC) 150 mm
La cerere
În stoc
234 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
19,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
2
Bucăți
15,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ găurii | 13 | 13 |
Grosime | 15 | 15 |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 | < 0,1 |
Turaţie recomandată | 4.000 | 4.000 |
Grad de fineţe | extra grosier | extra grosier |
Grad de duritate | foarte dur | dur |
Prescurtare pentru material abraziv | SiC | SiC |