{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material abraziv | Carbură de siliciu (SiC) | |
Prescurtare pentru material abraziv | SiC | |
Grad de duritate | dur | |
Grad de fineţe | extra grosier | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | |
⌀ discurilor | 150 mm | |
Grosime | 15 mm | |
⌀ găurii | 13 mm | |
Turaţie recomandată | 4.000 min-1 | |
Tip produs | Material abraziv de curăţare grosieră |
Cod articol | 555946 150 | |
EAN / GTIN | 4062406123932 | |
Număr producător | 555946 150 |