Disc de curăţare grosieră (SiC), XT-DC, ⌀ discurilor: 100mm

Cod articol: 555934 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    10,91 € / buc.
  • de la 2 buc.
    9,10 € / buc.
La cerere
În stoc
407 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1
  • ⌀ găurii: 13

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Carbură de siliciu (SiC)
Prescurtare pentru material abraziv SiC
Grad de duritate foarte dur
Grad de fineţe extra grosier
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
⌀ discurilor 100 mm
Grosime 15 mm
⌀ găurii 13 mm
Turaţie recomandată 6.000 min-1
Tip produs Material abraziv de curăţare grosieră

Identificare și clasificare

Cod articol 555934 100
EAN / GTIN 68410001133692
Număr producător 7100176374
Producător 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Discuri de curăţare grosieră cu material textil din nylon intercalat cu granulaţie abrazivă sintetică, distribuită uniform. Structură deschisă, nu se încarcă cu material.
Muchii stabile, rată de îndepărtare şi durabilitate extrem de mare. Ideal pentru îndepărtarea arsurilor.

Aplicaţie:

Utilizare radială pe arbori flexibili şi şlefuitoare drepte. Pentru îndepărtarea ruginii, a lacurilor, curăţarea cordoanelor de sudură şi îndepărtarea murdăriilor de pe suprafeţe.