{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material abraziv | Corindon normal (A) | |
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Granulaţie | 80 | |
⌀ discurilor | 165 mm | |
Lăţimea discului | 30 mm | |
⌀ găurii | 54 mm | |
Turaţie maximă | 5.200 min-1 | |
Tip produs | Disc cu lamele de şlefuit |
Cod articol | 555145 80 | |
EAN / GTIN | 4045197525673 | |
Număr producător | 555145 80 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disc cu lamele de şlefuit (A) 80
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
30,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
102 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
24,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
20,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Granulaţie | 80 | 80 |
Turaţie maximă | 5.200 | |
⌀ discurilor | 165 | 125 |
Lăţimea discului | 30 | 20 |
Material abraziv | Corindon normal (A) | Corindon normal (A) |
Prescurtare pentru material abraziv | A | A |
Tip produs | Disc cu lamele de şlefuit | Disc de polizor în evantai |