{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material abraziv | Corindon normal (A) | |
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Granulaţie | 40 | |
⌀ discurilor | 165 mm | |
Lăţimea discului | 30 mm | |
⌀ găurii | 54 mm | |
Turaţie maximă | 5.200 min-1 | |
Tip produs | Disc cu lamele de şlefuit |
Cod articol | 555145 40 | |
EAN / GTIN | 4045197525659 | |
Număr producător | 555145 40 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disc cu lamele de şlefuit (A) 40
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
27,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
23,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
19,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 | |
Granulaţie | 40 | 40 |
⌀ discurilor | 165 | 125 |
Lăţimea discului | 30 | 20 |
Material abraziv | Corindon normal (A) | Corindon normal (A) |
Prescurtare pentru material abraziv | A | A |
Tip produs | Disc cu lamele de şlefuit | Disc de polizor în evantai |