Disc cu lamele de şlefuit (A) 180

Cod articol: 555145 180
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Corindon normal (A)
Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 180
⌀ discurilor 165 mm
Lăţimea discului 30 mm
⌀ găurii 54 mm
Turaţie maximă 5.200 min-1
Tip produs Disc cu lamele de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 555145 180
EAN / GTIN 4045197525697
Număr producător 555145 180

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Discuri cu lamele de şlefuit cu ţesătură din corindon (A). ⌀ găurii 54 mm.

Aplicaţie:

Pentru decaparea şi curăţarea cordoanelor de sudură şi pentru şlefuirea suprafeţelor mari şi a pieselor cu profil neregulat.

Notă:

Pentru arbori de prindere cu ⌀ mai mic de 54 mm, vă rugăm să folosiţi flanşa metalică ataşabilă Cod 555140. La cerere se pot livra şi alte dimensiuni.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături