QNMG 120408-NF IC8150 Plăcuţe pe două fețe, negative, cu patru muchii de tăiere de 80° pentru finisare

Cod articol: 5550382
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5550382
EAN / GTIN 7291075125689
Număr producător 5550382
L-Număr L23950 910

Descriere

Beskrivning:

Turning Indexable Inserts, Chip Breaker Type NF, Corner Radius (RE) 0.8 mm, Cutting Edge Length (L) 13.33 mm, Inscribed Circle Diameter (IC) 12.7 mm, Insert Thickness (S) 4.76 mm

Kännetecken:

  • Chip Breaker Type NF
  • Corner Radius (RE) 0.8 mm
  • Cutting Edge Length (L) 13.33 mm
  • Depth of Cut Maximum (APMX) 3 mm
  • Inscribed Circle Diameter (IC) 12.7 mm
  • Insert Thickness (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.8 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.08 mm/rev