CCMT 09T302-SM IC807 Plăcuţe pozitivă, cu o singură față, pentru semifinisarea și finisarea materialelor moi ale pieselor de prelucrat și a aliajelor exotice.

Cod articol: 5550215
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5550215
EAN / GTIN 7291075104882
Număr producător 5550215
L-Număr L23950 464

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pozitivă, cu o singură față, pentru semifinisarea și finisarea materialelor moi ale pieselor de prelucrat și a aliajelor exotice.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: SM
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 9.7 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2.5 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 4.4 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.97 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.25 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.5 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.06 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.