PCLCR 1616M-09S Suport de scule cu prindere laterală cu pârghie pentru plăcuțe pozitive, rombice de 80° pentru utilizarea la strunguri automate cu cap glisant

Cod articol: 3602015
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3602015
EAN / GTIN 7291075172843
Număr producător 3602015
L-Număr L23990 1683

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu prindere laterală cu pârghie pentru plăcuțe pozitive, rombice de 80° pentru utilizarea la strunguri automate cu cap glisant

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 150 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 16.2 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CC 09T3
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 16 mm
  • Lățimea cozii (B): 16 mm

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.