CCGT 060201-AS IC20 Plăcuțe rombice, pozitive de 80°, cu unghi de degajare de 7°, unghi de atac pozitiv ridicat și muchii tăioase pentru prelucrarea aluminiului

Cod articol: 5540029
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5540029
EAN / GTIN 7291075108866
Număr producător 5540029
L-Număr L23950 112

Descriere

Descriere:

Plăcuțe rombice, pozitive de 80°, cu unghi de degajare de 7°, unghi de atac pozitiv ridicat și muchii tăioase pentru prelucrarea aluminiului

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: AS
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.1 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 6.4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 2.8 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 6.35 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 2.38 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.2 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.5 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.1 mm/rev