VCMT 160404-M3M IC6025 Plăcuţe rombice de 35° cu unghi de degajare de 7° pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile și a oțelurilor cu conținut redus de carbon

Cod articol: 5510228
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5510228
EAN / GTIN 7291075306286
Număr producător 5510228
L-Număr L23950 727

Descriere

Descriere:

Plăcuţe rombice de 35° cu unghi de degajare de 7° pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile și a oțelurilor cu conținut redus de carbon

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: M3M
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 16.6 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 4.4 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.25 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 1 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.07 mm/rev