DCMT 11T308-M3M IC6025 Plăcuţe rombice de 55° cu unghi de degajare pozitiv de 7° unghi de degajare pozitiv și strângere pozitivă pentru prelucrarea oțelului inoxidabil și a oțelului carbon cu C scăzut

Cod articol: 5510216
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5510216
EAN / GTIN 7291075423815
Număr producător 5510216
L-Număr L23950 34

Descriere

Descriere:

Plăcuţe rombice de 55° cu unghi de degajare pozitiv de 7° unghi de degajare pozitiv și strângere pozitivă pentru prelucrarea oțelului inoxidabil și a oțelului carbon cu C scăzut

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: M3M
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 11.6 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 4.4 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.97 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.35 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 1.2 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.13 mm/rev