WNMG 080412-M3M IC6025 Plăcuţe trigonală cu două fețe pentru prelucrarea oțelului inoxidabil și a oțelurilor cu conținut redus de carbon

Cod articol: 5510203
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5510203
EAN / GTIN 7291075306026
Număr producător 5510203
L-Număr L23950 678

Descriere

Descriere:

Plăcuţe trigonală cu două fețe pentru prelucrarea oțelului inoxidabil și a oțelurilor cu conținut redus de carbon

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: M3M
  • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 8.7 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.6 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.5 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.2 mm/rev