SNMM 250924-H3P IC8150 Plăcuţe pătrată cu o singură față, cu muchie de tăiere puternică pentru strunjirea brută

Cod articol: 5509340
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5509340
EAN / GTIN 7291075289855
Număr producător 5509340
L-Număr L23950 670

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pătrată cu o singură față, cu muchie de tăiere puternică pentru strunjirea brută

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 2.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 25.4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 12 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 9.12 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 25.4 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 9.52 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 1.3 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 5 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.55 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături