PSBNR 4040S-25 Suport de prindere cu unghi de avans de 75° pentru strunjire exterioară pentru plăcuțe ISO negative, pătrate.

Cod articol: 3603225
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3603225
EAN / GTIN 7291075254570
Număr producător 3603225
L-Număr L23990 1441

Descriere

Descriere:

Suport de prindere cu unghi de avans de 75° pentru strunjire exterioară pentru plăcuțe ISO negative, pătrate.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 250 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 35 mm
  • Lungimea capului (LH): 48 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 25.4 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SNMG 2507
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 40 mm
  • Lățimea cozii (B): 40 mm

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături