PSDNN 4040S-25 Clemă cu unghi de atac de 45° și prindere cu pârghie pentru strunjire exterioară pentru plăcuțe negative ISO-SNMG

Cod articol: 3606702
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3606702
EAN / GTIN 7291075062953
Număr producător 3606702
L-Număr L23990 1112

Descriere

Descriere:

Clemă cu unghi de atac de 45° și prindere cu pârghie pentru strunjire exterioară pentru plăcuțe negative ISO-SNMG

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lungime funcţională (LF): 250 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 20 mm
  • Lungimea capului (LH): 49 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 25.4 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SNMG 2507
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -8.5 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 40 mm
  • Lățimea cozii (B): 40 mm