SNMM 190624-H3P IC8250 Plăcuţe pătrată cu o singură față, cu muchie de tăiere puternică pentru strunjirea brută

Cod articol: 5509337
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5509337
EAN / GTIN 7291075289831
Număr producător 5509337
L-Număr L23950 664

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pătrată cu o singură față, cu muchie de tăiere puternică pentru strunjirea brută

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 2.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 19.05 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 7.94 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 19.05 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.35 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 1.2 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 4 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.55 mm/rev