KNMX 160405-LP IC8250 Plăcuţe de 55° pentru strunjirea profilurilor

Cod articol: 5508809
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5508809
EAN / GTIN 7291075096590
Număr producător 5508809
L-Număr L23950 2471

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de 55° pentru strunjirea profilurilor

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: R/LP
  • Raza la colţ (RE): 0.5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 19.72 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.4 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 1 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.1 mm/rev