TNMM 220408-RP IC8350 Un singur canal, muchie de tăiere stabilă pentru degroșare

Cod articol: 5508566
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5508566
EAN / GTIN 7291075224634
Număr producător 5508566
L-Număr L23950 1929

Descriere

Descriere:

Un singur canal, muchie de tăiere stabilă pentru degroșare

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: RP
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 22 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.45 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 2 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.2 mm/rev