SNMM 250724-NR IC8350 Plăcuţe cu o singură față, negativă, pătrată, cu formator de așchii special pentru prelucrări grele

Cod articol: 5508562
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5508562
    EAN / GTIN 7291075117394
    Număr producător 5508562
    L-Număr L23950 1920

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe cu o singură față, negativă, pătrată, cu formator de așchii special pentru prelucrări grele

    Caracteristică:

    • Tip de spărgător de aşchii: NR
    • Raza la colţ (RE): 2.4 mm
    • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 25.4 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 15 mm
    • Diametrul găurii de prindere (D1): 9.12 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 25.4 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 7.94 mm
    • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 1.1 mm/rev
    • Adâncime minimă de tăiere: 5 mm
    • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.35 mm/rev

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături