CNMG 120408-TF IC8250 Plăcuţe cu două fețe, negativă, rombică de 80° pentru prelucrarea unei game largi de materiale pentru piese de prelucrat cu parametri de tăiere medii

Cod articol: 5507754
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5507754
EAN / GTIN 7291075042009
Număr producător 5507754
L-Număr L23950 350

Descriere

Descriere:

Plăcuţă cu două fețe, negativă, rombică de 80° pentru prelucrarea unei game largi de materiale pentru piese de prelucrat cu parametri de tăiere medii

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: TF
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 12.9 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 5.16 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.35 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 1 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.12 mm/rev