WNMG 06T304-PP IC9350 Plăcuțe trigonate negative cu două fețe cu formator de așchii pozitiv pentru finisare

Cod articol: 5507628
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5507628
EAN / GTIN 7291075081480
Număr producător 5507628
L-Număr L23950 2647

Descriere

Descriere:

Plăcuțe trigonate negative cu două fețe cu formator de așchii pozitiv pentru finisare

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: PP
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 6.52 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.97 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.3 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 1 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.14 mm/rev