WPEX 050304L08 IC908 Plăcuțe trigonale pozitive de 80° și 84° cu unghi de degajare de 8° și 12° și formator de așchii pentru finisare, pentru prelucrarea de precizie

Cod articol: 5506022
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5506022
EAN / GTIN 7291075125252
Număr producător 5506022
L-Număr L24320 47

Descriere

Descriere:

Plăcuțe trigonale pozitive de 80° și 84° cu unghi de degajare de 8° și 12° și formator de așchii pentru finisare, pentru prelucrarea de precizie

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: X
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 8 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2.5 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 3.7 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 7.94 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.18 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.2 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.2 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.05 mm/rev