WPEB 060400R08 IC908 Plăcuțe de precizie pozitive de 8°, cu unghi de degajare de 12° și plăcuțe trigonale de 80° și 84° cu unghi de atac plat, pentru operații de finisare

Cod articol: 5506009
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5506009
EAN / GTIN 7291075125443
Număr producător 5506009
L-Număr L24320 38

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de precizie pozitive de 8°, cu unghi de degajare de 12° și plăcuțe trigonale de 80° și 84° cu unghi de atac plat, pentru operații de finisare

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: W
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 8 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 6 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 3.7 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.2 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.2 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.05 mm/rev