TPGX 110308-L IC20 Plăcuțe de strunjire pozitive, cu trigon, cu unghi de degajare de 11° și formator de așchii rectificat pentru operații de finisare

Cod articol: 5505503
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5505503
EAN / GTIN 7291075125757
Număr producător 5505503
L-Număr L23950 2367

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de strunjire pozitive, cu trigon, cu unghi de degajare de 11° și formator de așchii rectificat pentru operații de finisare

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: X
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 11 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 11 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3.5 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 3.5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 6.35 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.18 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.25 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 1 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.15 mm/rev