DNGG 150401-SF IC907 Placuță cu două fețe, negativă, rombică de 55°, pentru finisare fină. Control bun al așchiilor la avans și adâncime de tăiere reduse.

Cod articol: 5505460
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5505460
EAN / GTIN 7291075096354
Număr producător 5505460
L-Număr L23950 2089

Descriere

Descriere:

Placuță cu două fețe, negativă, rombică de 55°, pentru finisare fină. Control bun al așchiilor la avans și adâncime de tăiere reduse.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: SF
  • Raza la colţ (RE): 0.1 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 15.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.15 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.25 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.03 mm/rev