DCGT 070201R IC908 Plăcuţe pozitive, rombice, de 55°, cu unghi de degajare de 7° pentru operații de finisare.

Cod articol: 5505432
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5505432
EAN / GTIN 7291075097177
Număr producător 5505432
L-Număr L23950 21

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pozitive, rombice, de 55°, cu unghi de degajare de 7° pentru operații de finisare.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: 14
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.1 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 7.7 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.5 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 2.8 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 6.35 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 2.38 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.15 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.25 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.05 mm/rev