SNMG 120412-TF IC907 Plăcuţe pătrată, negativă, cu două fețe, pentru prelucrarea unei game largi de materiale pentru piese de prelucrat cu parametri de prelucrare medii.

Cod articol: 5505134
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5505134
EAN / GTIN 7291075073133
Număr producător 5505134
L-Număr L23950 2827

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pătrată, negativă, cu două fețe, pentru prelucrarea unei game largi de materiale pentru piese de prelucrat cu parametri de prelucrare medii.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: TF
  • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 12.7 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.4 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 1.5 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.15 mm/rev