WBGT 060102L IC907 Plăcuţe cu trigon pozitiv cu unghi de degajare de 5° și formator de așchii rectificat pentru finisare

Cod articol: 5504979
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5504979
    EAN / GTIN 7291075154344
    Număr producător 5504979
    L-Număr L23950 154

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe cu trigon pozitiv cu unghi de degajare de 5° și formator de așchii rectificat pentru finisare

    Caracteristică:

    • Tip de spărgător de aşchii: T
    • Unghiul maxim de degajare (AN): 5 Grade
    • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 2.18 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 3.97 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 1.59 mm
    • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.1 mm/rev
    • Adâncime minimă de tăiere: 0.1 mm
    • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.05 mm/rev

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături