S0710H SWUBR-06 Bare de alezat cu prindere cu șuruburi pentru plăcuțe trigonale WBMT mici, pozitive

Cod articol: 3601266
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3601266
    EAN / GTIN 7291075065633
    Număr producător 3601266
    L-Număr L23990 77

    Descriere

    Descriere:

    Bare de alezat cu prindere cu șuruburi pentru plăcuțe trigonale WBMT mici, pozitive

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 10 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Lățimea funcţională (WF): 3.5 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): WBMT 060101L
    • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 7 mm
    • Lungime totală (OAL): 100 mm
    • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
    • Unghiul de atac radial (GAMF): -13 Grade
    • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 24 mm
    • Înălțimea cozii (H): 9 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături