WNMG 080412-PP IC20 Plăcuțe trigonate negative cu două fețe cu formator de așchii pozitiv pentru finisare

Cod articol: 5503800
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5503800
EAN / GTIN 7291075081343
Număr producător 5503800
L-Număr L23950 3060

Descriere

Descriere:

Plăcuțe trigonate negative cu două fețe cu formator de așchii pozitiv pentru finisare

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: PP
  • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 8.7 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.4 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 1.5 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.18 mm/rev